Eriks
BLICKLE

BLICKLE Swivel castor LDA-POA 75G

  • ERIKS:12443352
  • Hersteller:106716
Image 1
Zur Liste hinzufügen

17,82 €/ Stückexkl. MwSt

20,85 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Polyamid 6
Durchmesser
75 mm
Breite
23 mm
Tragegewicht
100 kg
Lager
Gleitlager
Höhe
101 mm
Abmessung Deckplatte
60 x 60 mm
Bolt Lochabstand
40 x 40/46 x 46 mm
Typ
LDA-POA
Material Gabel
Stahl, verzinkt
Durchmesser Bolzenloch
62 mm
Temperaturbereich
von -25 bis 80 °C