Eriks
BLICKLE

BLICKLE Swivel castor LDA-PATH 50G

  • ERIKS:12536670
  • Hersteller:757030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

12,90 €/ Stückexkl. MwSt

15,09 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Polyamid 6
Durchmesser
50 mm
Breite
19 mm
Tragegewicht
80 kg
Lager
Gleitlager
Höhe
71 mm
Abmessung Deckplatte
60 x 60 mm
Bolt Lochabstand
38 x 38/48 x 48 mm
Typ
LDA-PATH
Material Gabel
Stahl, verzinkt
Durchmesser Bolzenloch
62 mm
Temperaturbereich
von -25 bis 70 °C