Eriks
BLICKLE

BLICKLE Swivel castor L-ALEV 180K

  • ERIKS:12536587
  • Hersteller:263533
Image 1
Zur Liste hinzufügen

105,69 €/ Stückexkl. MwSt

123,66 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Vollgummi
Durchmesser
180 mm
Breite
50 mm
Tragegewicht
400 kg
Lager
Kugellager
Höhe
215 mm
Abmessung Deckplatte
140 x 110 mm
Bolt Lochabstand
105 x 75-80 mm
Typ
L-ALEV
Material Gabel
Stahl, verzinkt
Durchmesser Bolzenloch
11 mm
Temperaturbereich
von -25 bis 80 °C