Eriks
BLICKLE

BLICKLE Swivel castor L-ALEV 125K

  • ERIKS:12080984
  • Hersteller:278937
Image 1
Zur Liste hinzufügen

56,23 €/ Stückexkl. MwSt

65,79 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Vollgummi
Durchmesser
125 mm
Breite
40 mm
Tragegewicht
200 kg
Lager
Kugellager
Höhe
150 mm
Abmessung Deckplatte
100 x 85 mm
Bolt Lochabstand
80x60 mm
Typ
L-ALEV
Material Gabel
Stahl, verzinkt
Durchmesser Bolzenloch
9 mm
Temperaturbereich
von -25 bis 80 °C