Eriks
BLICKLE

BLICKLE Swiv. cast LKRXA-PATH 126KD-11-FK-EXV12

  • ERIKS:12549310
  • Hersteller:853501
Image 1
Zur Liste hinzufügen

81,66 €/ Stückexkl. MwSt

95,54 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Polyamid 6
Durchmesser
125 mm
Breite
32 mm
Tragegewicht
120 kg
Lager
Kugellager
Höhe
161 mm
Abmessung Deckplatte
Ø 57 mm
Typ
LKRXA-PATH
Material Gabel
Edelstahl
Durchmesser Bolzenloch
11 mm
Temperaturbereich
von -25 bis 70 °C