846,36 €/ Stückexkl. MwSt
990,24 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | BLICKLE |
Ausführung Rad | Spurkranzrad |
Material Lauffläche | Stahl |
Durchmesser | 250 mm |
Breite | 75 mm |
Tragegewicht | 4000 kg |
Lager | Kugellager |
Wellendurchmesser | 45 mm |
Nabenlänge | 75 mm |
Typ | SPKVS |
Temperaturbereich | von -25 bis 120 °C |