231,53 €/ Stückexkl. MwSt
270,89 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | BLICKLE |
Ausführung Rad | Spurkranzrad |
Material Lauffläche | Stahl |
Durchmesser | 150 mm |
Breite | 60 mm |
Tragegewicht | 2000 kg |
Lager | Kugellager |
Wellendurchmesser | 30 mm |
Nabenlänge | 60 mm |
Typ | SPKVS |
Temperaturbereich | von -25 bis 120 °C |