149,73 €/ Stückexkl. MwSt
175,18 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | BLICKLE |
Ausführung Rad | Spurkranzrad |
Material Lauffläche | Stahl |
Durchmesser | 125 mm |
Breite | 50 mm |
Tragegewicht | 1500 kg |
Lager | Kugellager |
Wellendurchmesser | 25 mm |
Nabenlänge | 50 mm |
Typ | SPKVS |
Temperaturbereich | von -25 bis 120 °C |