97,17 €/ Stückexkl. MwSt
113,69 €inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | BLICKLE |
Ausführung Rad | Spurkranzrad |
Material Lauffläche | Polyamid PA |
Durchmesser | 75 mm |
Breite | 40 mm |
Tragegewicht | 380 kg |
Lager | Kugellager |
Wellendurchmesser | 20 mm |
Nabenlänge | 47 mm |
Typ | SPKGSPO |
Temperaturbereich | von -25 bis 80 °C |