Eriks
BLICKLE

BLICKLE Spurkranzräder SPKGSPO 50G

  • ERIKS:12547949
  • Hersteller:656405
Image 1
Zur Liste hinzufügen

48,06 €/ Stückexkl. MwSt

56,23 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Spurkranzrad
Material Lauffläche
Polyamid PA
Durchmesser
50 mm
Breite
32 mm
Tragegewicht
220 kg
Lager
Gleitlager
Wellendurchmesser
15 mm
Nabenlänge
32 mm
Typ
SPKGSPO
Temperaturbereich
von -25 bis 80 °C