Eriks
BLICKLE

BLICKLE Schwerlasträder ALBS 200/20K

  • ERIKS:12533683
  • Hersteller:694539
Image 1
Zur Liste hinzufügen

143,47 €/ Stückexkl. MwSt

167,86 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Schwerlast-Rad
Material Lauffläche
PUR (Polyurethan)
Durchmesser
200 mm
Breite
50 mm
Tragegewicht
700 kg
Lager
Kugellager
Wellendurchmesser
20 mm
Nabenlänge
60 mm
Typ
ALBS
Temperaturbereich
von -25 bis 70 °C