97,77 €/ Stückexkl. MwSt
114,39 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | BLICKLE |
Ausführung Rad | Schwerlast-Rad |
Material Lauffläche | PUR (Polyurethan) |
Durchmesser | 150 mm |
Breite | 54 mm |
Tragegewicht | 500 kg |
Lager | Kugellager |
Wellendurchmesser | 20 mm |
Nabenlänge | 60 mm |
Typ | ALBS |
Temperaturbereich | von -25 bis 70 °C |