Eriks
BLICKLE

BLICKLE Schwerlasträder ALBS 125/15K

  • ERIKS:12533668
  • Hersteller:740784
Image 1
Zur Liste hinzufügen

70,22 €/ Stückexkl. MwSt

82,16 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Schwerlast-Rad
Material Lauffläche
PUR (Polyurethan)
Durchmesser
125 mm
Breite
40 mm
Tragegewicht
350 kg
Lager
Kugellager
Wellendurchmesser
15 mm
Nabenlänge
45 mm
Typ
ALBS
Temperaturbereich
von -25 bis 70 °C