Eriks
BLICKLE

BLICKLE Schwerlasträder ALBS 100/15K

  • ERIKS:12390714
  • Hersteller:740783
Image 1
Zur Liste hinzufügen

57,63 €/ Stückexkl. MwSt

67,43 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Schwerlast-Rad
Material Lauffläche
PUR (Polyurethan)
Durchmesser
100 mm
Breite
40 mm
Tragegewicht
300 kg
Lager
Kugellager
Wellendurchmesser
15 mm
Nabenlänge
40 mm
Typ
ALBS
Temperaturbereich
von -25 bis 70 °C