Eriks
BLICKLE

BLICKLE Reife BTH 230x85/170

  • ERIKS:12183798
  • Hersteller:464529
Image 1
Zur Liste hinzufügen

188,30 €/ Stückexkl. MwSt

220,31 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Band
Material Lauffläche
PUR (Polyurethan)
Durchmesser
230 mm
Breite
85 mm
Tragegewicht
1600 kg
Typ
BTH
Temperaturbereich
von -30 bis 70 °C