Eriks
BLICKLE

BLICKLE Reife BTH 200x85/105

  • ERIKS:12535626
  • Hersteller:755709
Image 1
Zur Liste hinzufügen

191,56 €/ Stückexkl. MwSt

224,13 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Band
Material Lauffläche
PUR (Polyurethan)
Durchmesser
200 mm
Breite
85 mm
Tragegewicht
1300 kg
Typ
BTH
Temperaturbereich
von -30 bis 70 °C