Eriks
BLICKLE

BLICKLE Reife BEV 415x90/305-ZDG

  • ERIKS:12533882
  • Hersteller:146811
Image 1
Zur Liste hinzufügen

201,00 €/ Stückexkl. MwSt

235,17 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Band
Material Lauffläche
Vollgummi
Durchmesser
415 mm
Breite
90 mm
Tragegewicht
1150 kg
Typ
BEV
Temperaturbereich
von -30 bis 80 °C