Eriks
BLICKLE

BLICKLE Reife BEV 250x75/140-ZDG

  • ERIKS:12533849
  • Hersteller:214486
Image 1
Zur Liste hinzufügen

140,45 €/ Stückexkl. MwSt

164,33 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Band
Material Lauffläche
Vollgummi
Durchmesser
250 mm
Breite
75 mm
Tragegewicht
625 kg
Typ
BEV
Temperaturbereich
von -30 bis 80 °C