124,44 €/ Stückexkl. MwSt
145,59 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | BLICKLE |
Ausführung Rad | Rad |
Material Lauffläche | Vollgummi |
Durchmesser | 260 mm |
Breite | 85 mm |
Tragegewicht | 200 kg |
Lager | Kugellager |
Wellendurchmesser | 20 mm |
Nabenlänge | 75 mm |
Typ | VWPP |
Temperaturbereich | von -20 bis 60 °C |