72,45 €/ Stückexkl. MwSt
84,77 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | BLICKLE |
Ausführung Rad | Rad |
Material Lauffläche | Vollgummi |
Durchmesser | 250 mm |
Breite | 60 mm |
Tragegewicht | 160 kg |
Lager | Nadellager |
Wellendurchmesser | 25 mm |
Nabenlänge | 65 mm |
Typ | VWPP |
Temperaturbereich | von -20 bis 60 °C |