Eriks
BLICKLE

BLICKLE Räder VWPP 160/20R-SG

  • ERIKS:12548231
  • Hersteller:844093
Image 1
Zur Liste hinzufügen

37,38 €/ Stückexkl. MwSt

43,73 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Rad
Material Lauffläche
Vollgummi
Durchmesser
160 mm
Breite
40 mm
Tragegewicht
70 kg
Lager
Nadellager
Wellendurchmesser
20 mm
Nabenlänge
60 mm
Typ
VWPP
Temperaturbereich
von -20 bis 60 °C