13,11 €/ Stückexkl. MwSt
15,34 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | BLICKLE |
Ausführung Rad | Rad |
Material Lauffläche | Vollgummi |
Durchmesser | 125 mm |
Breite | 375 mm |
Tragegewicht | 50 kg |
Lager | Gleitlager |
Wellendurchmesser | 12 mm |
Nabenlänge | 45 mm |
Typ | VWPP |
Temperaturbereich | von -20 bis 60 °C |