Eriks
BLICKLE

BLICKLE Räder VW 260/20K

  • ERIKS:12548223
  • Hersteller:609081
Image 1
Zur Liste hinzufügen

170,41 €/ Stückexkl. MwSt

199,38 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Rad
Material Lauffläche
Vollgummi
Durchmesser
260 mm
Breite
85 mm
Tragegewicht
200 kg
Lager
Kugellager
Wellendurchmesser
20 mm
Nabenlänge
75 mm
Typ
VW
Temperaturbereich
von -25 bis 80 °C