Eriks
BLICKLE

BLICKLE Räder VW 202/20R-SG

  • ERIKS:12548221
  • Hersteller:565044
Image 1
Zur Liste hinzufügen

56,08 €/ Stückexkl. MwSt

65,61 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Rad
Material Lauffläche
Vollgummi
Durchmesser
200 mm
Breite
50 mm
Tragegewicht
100 kg
Lager
Nadellager
Wellendurchmesser
20 mm
Nabenlänge
60 mm
Typ
VW
Temperaturbereich
von -25 bis 80 °C