Eriks
BLICKLE

BLICKLE Räder VW 162/20R

  • ERIKS:12358472
  • Hersteller:529552
Image 1
Zur Liste hinzufügen

32,72 €/ Stückexkl. MwSt

38,28 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Rad
Material Lauffläche
Vollgummi
Durchmesser
160 mm
Breite
40 mm
Tragegewicht
70 kg
Lager
Nadellager
Wellendurchmesser
20 mm
Nabenlänge
60 mm
Typ
VW
Temperaturbereich
von -25 bis 80 °C