Eriks
BLICKLE

BLICKLE Räder VSTH 80/20K

  • ERIKS:12548216
  • Hersteller:535872
Image 1
Zur Liste hinzufügen

59,94 €/ Stückexkl. MwSt

70,13 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Rad
Material Lauffläche
PUR (Polyurethan)
Durchmesser
80 mm
Breite
40 mm
Tragegewicht
280 kg
Lager
Kugellager
Wellendurchmesser
20 mm
Nabenlänge
40 mm
Typ
VSTH
Temperaturbereich
von -25 bis 70 °C