Eriks
BLICKLE

BLICKLE Räder VSTH 50/8K

  • ERIKS:12548211
  • Hersteller:843830
Image 1
Zur Liste hinzufügen

23,27 €/ Stückexkl. MwSt

27,23 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Rad
Material Lauffläche
PUR (Polyurethan)
Durchmesser
50 mm
Breite
33 mm
Tragegewicht
150 kg
Lager
Kugellager
Wellendurchmesser
8 mm
Nabenlänge
36 mm
Typ
VSTH
Temperaturbereich
von -25 bis 70 °C