Eriks
BLICKLE

BLICKLE Räder VSTH 35/6K

  • ERIKS:12548210
  • Hersteller:227934
Image 1
Zur Liste hinzufügen

11,26 €/ Stückexkl. MwSt

13,17 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Rad
Material Lauffläche
PUR (Polyurethan)
Durchmesser
35 mm
Breite
27 mm
Tragegewicht
100 kg
Lager
Kugellager
Wellendurchmesser
6 mm
Nabenlänge
30 mm
Typ
VSTH
Temperaturbereich
von -25 bis 70 °C