Eriks
BLICKLE

BLICKLE Räder VSTH 120x50/25-50K

  • ERIKS:12548209
  • Hersteller:470013
Image 1
Zur Liste hinzufügen

79,21 €/ Stückexkl. MwSt

92,68 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Rad
Material Lauffläche
PUR (Polyurethan)
Durchmesser
120 mm
Breite
50 mm
Tragegewicht
540 kg
Lager
Kugellager
Wellendurchmesser
25 mm
Nabenlänge
50 mm
Typ
VSTH
Temperaturbereich
von -25 bis 70 °C