127,13 €/ Stückexkl. MwSt
148,74 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | BLICKLE |
Ausführung Rad | Rad |
Material Lauffläche | Gummi |
Durchmesser | 400 mm |
Breite | 100 mm |
Tragegewicht | 350 kg |
Lager | Nadellager |
Wellendurchmesser | 25 mm |
Nabenlänge | 75 mm |
Typ | VPP |
Temperaturbereich | von -20 bis 60 °C |