46,14 €/ Stückexkl. MwSt
53,98 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | BLICKLE |
Ausführung Rad | Rad |
Material Lauffläche | Gummi |
Durchmesser | 250 mm |
Breite | 75 mm |
Tragegewicht | 300 kg |
Lager | Gleitlager |
Wellendurchmesser | 25 mm |
Nabenlänge | 65 mm |
Typ | VPP |
Temperaturbereich | von -20 bis 60 °C |