34,90 €/ Stückexkl. MwSt
40,83 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | BLICKLE |
Ausführung Rad | Rad |
Material Lauffläche | Gummi |
Durchmesser | 250 mm |
Breite | 60 mm |
Tragegewicht | 295 kg |
Lager | Gleitlager |
Wellendurchmesser | 20 mm |
Nabenlänge | 74 mm |
Typ | VPP |
Temperaturbereich | von -20 bis 60 °C |