Eriks
BLICKLE

BLICKLE Räder VPP 205/20G

  • ERIKS:12548185
  • Hersteller:263574
Image 1
Rad mit Standard-Vollgummireifen, mit Kunststoff-Felge
Rad: Laufbelag/Reifen: Aus Standard-Vollgummi. Farbe: schwarz, Radkörper/Felge: Aus hochwertigem, bruchfestem Polypropylen. Reifen aufgepresst. Farbe: schwarz, Shore: 80° Shore AHohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle. Temperaturbeständigkeit: -20° C bis +60° C. Bei Umgebungstemperaturen über +30° C verringern sich die Tragfähigkeiten.
Zur Liste hinzufügen

23,12 €/ Stückexkl. MwSt

27,05 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Rad
Material Lauffläche
Gummi
Durchmesser
200 mm
Breite
65 mm
Tragegewicht
205 kg
Lager
Gleitlager
Wellendurchmesser
20 mm
Nabenlänge
60 mm
Typ
VPP
Temperaturbereich
von -20 bis 60 °C