Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | BLICKLE |
Ausführung Rad | Rad |
Material Lauffläche | Vollgummi |
Durchmesser | 260 mm |
Breite | 85 mm |
Tragegewicht | 150 kg |
Lager | Gleitlager |
Wellendurchmesser | 20 mm |
Nabenlänge | 88 mm |
Typ | VPE |
Temperaturbereich | von -20 bis 60 °C |