Eriks
BLICKLE

BLICKLE Räder VPA 80/8K-EL

  • ERIKS:12548147
  • Hersteller:598235
Image 1
Zur Liste hinzufügen

11,28 €/ Stückexkl. MwSt

13,20 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Rad
Material Lauffläche
Vollgummi
Durchmesser
80 mm
Breite
25 mm
Tragegewicht
60 kg
Lager
Kugellager
Wellendurchmesser
8 mm
Nabenlänge
35 mm
Typ
VPA
Temperaturbereich
von -20 bis 60 °C