Eriks
BLICKLE

BLICKLE Räder VPA 80/12G

  • ERIKS:14438966
  • Hersteller:105031
Image 1
Zur Liste hinzufügen

5,54 €/ Stückexkl. MwSt

6,48 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Rad
Material Lauffläche
Vollgummi
Durchmesser
80 mm
Breite
25 mm
Tragegewicht
80 kg
Lager
Gleitlager
Wellendurchmesser
12 mm
Nabenlänge
35 mm
Typ
VPA
Temperaturbereich
von -20 bis 60 °C