Eriks
BLICKLE

BLICKLE Räder VPA 75/6K

  • ERIKS:12548143
  • Hersteller:105023
Image 1
Zur Liste hinzufügen

6,81 €/ Stückexkl. MwSt

7,97 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Rad
Material Lauffläche
Vollgummi
Durchmesser
75 mm
Breite
25 mm
Tragegewicht
60 kg
Lager
Kugellager
Wellendurchmesser
6 mm
Nabenlänge
30 mm
Typ
VPA
Temperaturbereich
von -20 bis 60 °C