2,53 €/ Stückexkl. MwSt
2,96 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | BLICKLE |
Ausführung Rad | Rad |
Material Lauffläche | Vollgummi |
Durchmesser | 50 mm |
Breite | 18 mm |
Tragegewicht | 40 kg |
Lager | Gleitlager |
Wellendurchmesser | 8 mm |
Nabenlänge | 22 mm |
Typ | VPA |
Temperaturbereich | von -20 bis 60 °C |