Eriks
BLICKLE

BLICKLE Räder VPA 50/6K-EL

  • ERIKS:12548141
  • Hersteller:111609
Image 1
Zur Liste hinzufügen

5,69 €/ Stückexkl. MwSt

6,66 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Rad
Material Lauffläche
Vollgummi
Durchmesser
50 mm
Breite
18 mm
Tragegewicht
30 kg
Lager
Kugellager
Wellendurchmesser
6 mm
Nabenlänge
225 mm
Typ
VPA
Temperaturbereich
von -20 bis 60 °C