Eriks
BLICKLE

BLICKLE Räder VPA 50/6K

  • ERIKS:11043199
  • Hersteller:105015
Image 1
Zur Liste hinzufügen

4,71 €/ Stückexkl. MwSt

5,51 €inkl. MwSt

126 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Rad
Material Lauffläche
Vollgummi
Durchmesser
50 mm
Breite
18 mm
Tragegewicht
40 kg
Lager
Kugellager
Wellendurchmesser
6 mm
Nabenlänge
225 mm
Typ
VPA
Temperaturbereich
von -20 bis 60 °C