Eriks
BLICKLE

BLICKLE Räder VPA 150/8K

  • ERIKS:12548138
  • Hersteller:105148
Image 1
Zur Liste hinzufügen

24,79 €/ Stückexkl. MwSt

29,00 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Rad
Material Lauffläche
Vollgummi
Durchmesser
150 mm
Breite
30 mm
Tragegewicht
130 kg
Lager
Kugellager
Wellendurchmesser
8 mm
Nabenlänge
35 mm
Typ
VPA
Temperaturbereich
von -20 bis 60 °C