Eriks
BLICKLE

BLICKLE Räder VPA 126/8K

  • ERIKS:11377927
  • Hersteller:105122
Image 1
Zur Liste hinzufügen

16,30 €/ Stückexkl. MwSt

19,07 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Rad
Material Lauffläche
Vollgummi
Durchmesser
125 mm
Breite
32 mm
Tragegewicht
125 kg
Lager
Kugellager
Wellendurchmesser
8 mm
Nabenlänge
35 mm
Typ
VPA
Temperaturbereich
von -20 bis 60 °C