Eriks
BLICKLE

BLICKLE Räder VPA 100/8G

  • ERIKS:11662780
  • Hersteller:226043
Image 1
Zur Liste hinzufügen

6,95 €/ Stückexkl. MwSt

8,13 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Rad
Material Lauffläche
Vollgummi
Durchmesser
100 mm
Breite
25 mm
Tragegewicht
90 kg
Lager
Gleitlager
Wellendurchmesser
8 mm
Nabenlänge
295 mm
Typ
VPA
Temperaturbereich
von -20 bis 60 °C