Eriks
BLICKLE

BLICKLE Räder VPA 100/6K

  • ERIKS:12548128
  • Hersteller:226050
Image 1
Zur Liste hinzufügen

9,32 €/ Stückexkl. MwSt

10,90 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Rad
Material Lauffläche
Vollgummi
Durchmesser
100 mm
Breite
25 mm
Tragegewicht
90 kg
Lager
Kugellager
Wellendurchmesser
6 mm
Nabenlänge
30 mm
Typ
VPA
Temperaturbereich
von -20 bis 60 °C