7,38 €/ Stückexkl. MwSt
8,63 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | BLICKLE |
Ausführung Rad | Rad |
Material Lauffläche | Vollgummi |
Durchmesser | 100 mm |
Breite | 25 mm |
Tragegewicht | 90 kg |
Lager | Gleitlager |
Wellendurchmesser | 12 mm |
Nabenlänge | 295 mm |
Typ | VPA |
Temperaturbereich | von -20 bis 60 °C |