Eriks
BLICKLE

BLICKLE Räder VLE 307/25-75K

  • ERIKS:12548118
  • Hersteller:763723
Image 1
Zur Liste hinzufügen

393,32 €/ Stückexkl. MwSt

460,18 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Rad
Material Lauffläche
Vollgummi
Durchmesser
306 mm
Breite
105 mm
Tragegewicht
700 kg
Lager
Kugellager
Wellendurchmesser
25 mm
Nabenlänge
75 mm
Typ
VLE
Temperaturbereich
von -25 bis 80 °C