Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | BLICKLE |
Ausführung Rad | Rad |
Material Lauffläche | Vollgummi |
Durchmesser | 125 mm |
Breite | 32 mm |
Tragegewicht | 100 kg |
Lager | Kugellager |
Wellendurchmesser | 8 mm |
Nabenlänge | 46 mm |
Typ | VGA |
Temperaturbereich | von -20 bis 60 °C |