Eriks
BLICKLE

BLICKLE Räder VGA 101/8K-FK

  • ERIKS:12548106
  • Hersteller:735258
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Rad
Material Lauffläche
Vollgummi
Durchmesser
100 mm
Breite
32 mm
Tragegewicht
90 kg
Lager
Kugellager
Wellendurchmesser
8 mm
Nabenlänge
36 mm
Typ
VGA
Temperaturbereich
von -20 bis 60 °C