Eriks
BLICKLE

BLICKLE Räder VE 80/12R-EL

  • ERIKS:12548100
  • Hersteller:546234
Image 1
Zur Liste hinzufügen

11,16 €/ Stückexkl. MwSt

13,06 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Rad
Material Lauffläche
Vollgummi
Durchmesser
80 mm
Breite
25 mm
Tragegewicht
50 kg
Lager
Nadellager
Wellendurchmesser
12 mm
Nabenlänge
35 mm
Typ
VE
Temperaturbereich
von -25 bis 80 °C