Eriks
BLICKLE

BLICKLE Räder VE 180/20R

  • ERIKS:11903439
  • Hersteller:277707
Image 1
Zur Liste hinzufügen

18,56 €/ Stückexkl. MwSt

21,72 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Rad
Material Lauffläche
Vollgummi
Durchmesser
180 mm
Breite
50 mm
Tragegewicht
170 kg
Lager
Nadellager
Wellendurchmesser
20 mm
Nabenlänge
60 mm
Typ
VE
Temperaturbereich
von -25 bis 80 °C